Prix : 1 155,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Recto verso Pick Mobile Rack
avec AkroBins®
Étagères inclinées permettent l’excellente visibilité et un accès au contenu du bac. Fait d’acier robuste, calibre 16, ces supports ont un gris émail et sont disponibles 3 styles : banc, à étage ou Mobile Double face. Polypropylène de qualité AkroBins® ne rouille, puce ou crack et disposent d’un coin de l’étiquette généreux, poignées pour un maniement aisé, arrêts antiglisse et nervures renforcées. Unité capacité 500 lb 6-1/2" l’espace entre chaque étagère. Étagères assemblent facilement. Livré avec 16 bacs supplémentaires. 144 bacs au total.
Référence de taille bin
avec AkroBins®
Étagères inclinées permettent l’excellente visibilité et un accès au contenu du bac. Fait d’acier robuste, calibre 16, ces supports ont un gris émail et sont disponibles 3 styles : banc, à étage ou Mobile Double face. Polypropylène de qualité AkroBins® ne rouille, puce ou crack et disposent d’un coin de l’étiquette généreux, poignées pour un maniement aisé, arrêts antiglisse et nervures renforcées. Unité capacité 500 lb 6-1/2" l’espace entre chaque étagère. Étagères assemblent facilement. Livré avec 16 bacs supplémentaires. 144 bacs au total.
Bin | l. (po) | D. (po) | H. (po) |
A | 4 | 12 | 4 |
B | 8 | 12 | 4 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Poids 161 lbs (73,18 kg)
- Diamètre de la roue 3
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du bac Plastique
- Matériau Acier
- Style Rack mobile
- Type de roue Pivotant 2, 2 rigide
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 128(A)
- Nombre de tablettes 16
- Nombre de bacs 128
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Numéro de référence du fabricant 603428YL
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires