Souvent achetés ensemble
Prix : 1 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Durable et flexible, les balances de pesée de banc GBK fournissent une valeur superbe pour les entreprises qui ont besoin d'une échelle pour exécuter de multiples fonctions. Les balances GBK sont constituées d'un moule à pesage en acier inoxydable de grade 304 et d'un clavier scellé pour se protéger contre la saleté et les déversements, idéal pour les opérations alimentaires désordonnées dans les boulangeries ou lors de la pesage des produits chimiques dans les laboratoires scientifiques. Tous les modèles GBK disposent d'un clavier numérique complet pour simplifier le fonctionnement, tandis que les feux de contrôle intégrés et les alarmes de pessurage audibles peuvent être préconfigurés à un poids spécifié pour effectuer des tâches précises de comptage des pièces. Idéal pour les entrepôts de production occupés, les environnements d'expédition et de distribution.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Indicateur de niveau et pieds réglables assurent une bonne configuration de l'équilibre pour des résultats de pesage optimaux
- Grand, casserole d’acier inoxydable de grade 304 permet un nettoyage rapide
- L'interface RS-232 est disponible pour fournir une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- La construction robuste résiste à l'utilisation industrielle
- Le clavier scellé protège contre la saleté et les déversements
- La protection contre la surcharge aide à prévenir les dommages aux composants internes
- Checkweighing avec alarme sonore
- L'accumulation de mémoire totalise les résultats
- Nombre de pièces avec des tailles d'échantillon librement sélectionnables
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids de la pièce au fur et à mesure que les pièces sont ajoutées
- La fonction de tare préréglé accélère le processus de pesée répétitive
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- La fonction de suivi zéro garantit le retour de l'affichage à la lecture zéro
- Vive, rétro-éclairé LCD facilement visible dans toutes les conditions d’éclairage
- Suivi de capacité intégré dans l'affichage pour surveiller facilement les surcharges possibles
- Les LED de checkweighing montrent clairement sous, au-dessus et les limites acceptables
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « léger uniquement lors de la pesée »
- Batterie rechargeable incluse pour le fonctionnement presque n'importe où
- Alimentation automatique programmable pour économiser de l'énergie
Poids &Dimensions
- Largeur 11-13/16 po (30 cm)
- Hauteur 26-7/8 po (68,26 cm)
- Poids 1638 lbs (744,55 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,8 %"(20mm)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Lisibilité 0 lbs (0 kg)
- Unité de mesure g lb, kg, oz, lb : oz
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-13/16" x 15-3/4"
- Capacité de poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12VDC 800mA adaptateur, batterie interne Rechargeable
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration External
- Type Balance de banc checkweighing
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique/acier inoxydable
- Température de fonctionnement -10-40° C / 14°-104 ° F
- Heures de vie de batterie 70
- interface RS-232
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Série GBK
- Numéro de référence du fabricant GBK 16 a
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Marquages de sécurité électrique CE, cUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Indicateur LCD GKa d’équipement Adam
Article nº : B503179
Pas encore évalué
529,00 $
Balance de trieuses de la table numérique GBK 16 a de Adam équipement, 16 lb x 0,0002 lb
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires