Prix : 5 945,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le PM1500 emballe de nombreuses fonctionnalités que l’on ne trouve traditionnellement que sur les scies à ruban plus grandes et les amène à une nouvelle taille de 15'' redéfinissant les catégories. Comme pour tous les produits construits par Powermatic, le PM1500 repousse les limites de la conception, de l’innovation et de la durabilité. C’est vraiment l’étalon-or.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 14 1/2 » de gorge et 14 » de scie à resaw offrent plus de capacité qu’une scie à ruban traditionnelle de 14 »
- Table en fonte robuste et assemblage de tourillon offre une rigidité maximale pour les pièces de travail lourdes
- Exclusif Powermatic T-Square style Accu-Fence maximise la précision et la sécurité
- L’Accu-Fence est entièrement réglable pour s’aligner sur la lame et la quadrature à la table
- Came de verrouillage positive avec réglage de la pression
- La plaque latérale surdimensionnée peut être utilisée en position horizontale ou verticale
- Poteau de scie à scie en acier massif pour une rigidité optimale
- Support et mécanisme de suivi des roues supérieures robustes pour un fonctionnement en douceur
- Les roues supérieures et inférieures en fonte solide créent l’élan nécessaire pour la resaw lourde
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 1/8 - 1 dans
- Largeur de lame minimale 1/8 en
- Hauteur de coupe 14-1/2 po (36,83 cm)
- Diamètre du port de poussière 4 in (10,16 cm)
- Longueur de la lame 153 in (388,62 cm)
- Taille 15 in (38,1 cm)
- Largeur maximale de la lame 1 in (2,54 cm)
- Lame de scie Min 1/8 en
- Taille de la table (L x L) 21-1/2 x 16 pouces
- Capacité de coupe (L x P) 14-1/2 x 14 pouces
- Hauteur de la table 40 in (101,6 cm)
- Lame de scie Max 1 in (2,54 cm)
- Hauteur supérieure 40 in (101,6 cm)
- Arrêts positifs de la jauge à mitre 45, 90
- Largeur de la capacité de coupe 14-1/2 po (36,83 cm)
Détails du produit
- Tension du moteur 230 V
- Ampérage 12 A
- Nom/numéro du modèle PM1500
- Type Scie à bande
- Puissance moteur 3 HP
- Style Plancher
- Tension 230 V
- Description Scie à bande
- Puissances en chevaux 3 HP
- Dépoussiérage Mininum CFM requis 600 CFM
- Phase 1
- Précâblé 230 V
- Inclinaison de la table 10,45 °
- Marque Powermatic
- Vitesse de la lame 3100 SFPM
- Numéro de référence du fabricant 1791500
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Powermatic 1791500 Modèle PM1500 3HP 1-Phase 230V 15 » Bande-de-bande
5945,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires