Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

3M™ Lunettes de sécurité Virtua™ avec glace en mousse, cadre bleu, objectif clair

3M™ Lunettes de sécurité Virtua™ avec glace en mousse, cadre bleu, objectif clair

Article nº : WBB2253396

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 20,50 $

Quantité

Cadre confortable et léger dispose du système de commande de cordon (CCS) avec fixation en mousse en option joint. Répond aux exigences de l’ASC Z94,3-07 et est évalué par impact à l’ANSI Z87,1-2010. Le CSC est conçu pour garder un bouchon d’oreille à cordon attaché, décomplexé et prêt à l’emploi. Le joint en mousse aide à limiter l’exposition des yeux à la poussière nuisible tout en fournissant un amorti supplémentaire. La lentille en polycarbonate anti-brouillard absorbe 99,9 % d’UV. Répond aux exigences de l’ASC Z94,3-07 et est évalué par impact à l’ANSI Z87,1-2010.

Poids &Dimensions

  • Taille Taille unique

Détails du produit

  • Dioptrique Non
  • Anti rayures Oui
  • Prix par Chaque
  • Mousse Oui
  • Revêtement dur Oui
  • Famille Temple Color Bleu
  • Polarisé Non
  • Type Lunettes de protection Full Frame
  • Coussinet nasal Non
  • Intérieur/extérieur Indoor
  • Protection anti-UV 99,99 %
  • Quantité par paquet 1
  • Famille de couleurs d’objectif Effacer
  • Matériau de la lentille En polycarbonate
  • Anti-brouillard Oui
  • Boucliers latéraux Non
  • Description Lunettes de protection Virtua™
  • Style de cadre Plein cadre
  • Bras réglables Oui
  • Famille de couleurs d’image Bleu
  • Métal détectable Non
  • Marque 3M
  • Série Virtua™
  • Numéro de référence du fabricant 11872 00000-20
  • Protecteur des sourcils Non
  • Matériau de cadre En polycarbonate

Conformité et certifications

  • Certifications CSA Z94,3-07, ANSI Z87,1-2010.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Mai 03, 2020

    Le meilleur hack cycliste de l’année
    Votre commentaire :
    Des lunettes formidables pour mes besoins. Je suis un cycliste qui monte pour l’exercice presque tous les deux jours. Pendant les mois d’hiver, l’air froid me fait pleurer les yeux en roulant à toute vitesse. La plupart des lunettes de sport et des lunettes de soleil n’empêchent pas le vent d’entrer sur les bords, provoquant l’ennuyeux et la vision impactant la déchirure. Ces lunettes de sécurité bien faites, qui dans la vraie vie ressemblent exactement à ce qu’ils font dans la photo, ont un insert en mousse amovible qui s’assoient parfaitement sur mon visage pour empêcher le vent d’entrer. Ces lunettes sont très légères et confortables, permettent une excellente vision périphérique, et ne créent aucune distorsion de visualisation. Vraiment excellent et de conception réfléchie. Je considère qu’il s’agit dœ « hack » favori pour le cyclisme et je dis à mes amis cyclistes à leur sujet. Maintenant, si seulement 3M fait cette même paire avec une lentille teintée polarisée ... Le traitement des commandes de Global Industrial est aussi rapide et efficace qu’une commande Amazon Prime. Excellent service !
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Mai 02, 2020

    Le meilleur hack cycliste de l’année
    Votre commentaire :
    Des lunettes formidables pour mes besoins. Je suis un cycliste qui monte pour l’exercice presque tous les deux jours. Pendant les mois d’hiver, l’air froid me fait pleurer les yeux en roulant à toute vitesse. La plupart des lunettes de sport et des lunettes de soleil n’empêchent pas le vent d’entrer sur les bords, provoquant l’ennuyeux et la vision impactant la déchirure. Ces lunettes de sécurité bien faites, qui dans la vraie vie ressemblent exactement à ce qu’ils font dans la photo, ont un insert en mousse amovible qui s’assoient parfaitement sur mon visage pour empêcher le vent d’entrer. Ces lunettes sont très légères et confortables, permettent une excellente vision périphérique, et ne créent aucune distorsion de visualisation. Vraiment excellent et de conception réfléchie. Je considère qu’il s’agit dœ « hack » favori pour le cyclisme et je dis à mes amis cyclistes à leur sujet. Maintenant, si seulement 3M fait cette même paire avec une lentille teintée polarisée ... Le traitement des commandes de Global Industrial est aussi rapide et efficace qu’une commande Amazon Prime. Excellent service !
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Mai 01, 2020

    Le meilleur hack cycliste de l’année
    Votre commentaire :
    Des lunettes formidables pour mes besoins. Je suis un cycliste qui monte pour l’exercice presque tous les deux jours. Pendant les mois d’hiver, l’air froid me fait pleurer les yeux en roulant à toute vitesse. La plupart des lunettes de sport et des lunettes de soleil n’empêchent pas le vent d’entrer sur les bords, provoquant l’ennuyeux et la vision impactant la déchirure. Ces lunettes de sécurité bien faites, qui dans la vraie vie ressemblent exactement à ce qu’ils font dans la photo, ont un insert en mousse amovible qui s’assoient parfaitement sur mon visage pour empêcher le vent d’entrer. Ces lunettes sont très légères et confortables, permettent une excellente vision périphérique, et ne créent aucune distorsion de visualisation. Vraiment excellent et de conception réfléchie. Je considère qu’il s’agit dœ « hack » favori pour le cyclisme et je dis à mes amis cyclistes à leur sujet. Maintenant, si seulement 3M fait cette même paire avec une lentille teintée polarisée ... Le traitement des commandes de Global Industrial est aussi rapide et efficace qu’une commande Amazon Prime. Excellent service !
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Avril 30, 2020

    Le meilleur hack cycliste de l’année
    Votre commentaire :
    Des lunettes formidables pour mes besoins. Je suis un cycliste qui monte pour l’exercice presque tous les deux jours. Pendant les mois d’hiver, l’air froid me fait pleurer les yeux en roulant à toute vitesse. La plupart des lunettes de sport et des lunettes de soleil n’empêchent pas le vent d’entrer sur les bords, provoquant l’ennuyeux et la vision impactant la déchirure. Ces lunettes de sécurité bien faites, qui dans la vraie vie ressemblent exactement à ce qu’ils font dans la photo, ont un insert en mousse amovible qui s’assoient parfaitement sur mon visage pour empêcher le vent d’entrer. Ces lunettes sont très légères et confortables, permettent une excellente vision périphérique, et ne créent aucune distorsion de visualisation. Vraiment excellent et de conception réfléchie. Je considère qu’il s’agit dœ « hack » favori pour le cyclisme et je dis à mes amis cyclistes à leur sujet. Maintenant, si seulement 3M fait cette même paire avec une lentille teintée polarisée ... Le traitement des commandes de Global Industrial est aussi rapide et efficace qu’une commande Amazon Prime. Excellent service !
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Avril 29, 2020

    Le meilleur hack cycliste de l’année
    Votre commentaire :
    Des lunettes formidables pour mes besoins. Je suis un cycliste qui monte pour l’exercice presque tous les deux jours. Pendant les mois d’hiver, l’air froid me fait pleurer les yeux en roulant à toute vitesse. La plupart des lunettes de sport et des lunettes de soleil n’empêchent pas le vent d’entrer sur les bords, provoquant l’ennuyeux et la vision impactant la déchirure. Ces lunettes de sécurité bien faites, qui dans la vraie vie ressemblent exactement à ce qu’ils font dans la photo, ont un insert en mousse amovible qui s’assoient parfaitement sur mon visage pour empêcher le vent d’entrer. Ces lunettes sont très légères et confortables, permettent une excellente vision périphérique, et ne créent aucune distorsion de visualisation. Vraiment excellent et de conception réfléchie. Je considère qu’il s’agit dœ « hack » favori pour le cyclisme et je dis à mes amis cyclistes à leur sujet. Maintenant, si seulement 3M fait cette même paire avec une lentille teintée polarisée ... Le traitement des commandes de Global Industrial est aussi rapide et efficace qu’une commande Amazon Prime. Excellent service !
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Avril 28, 2020

    Le meilleur hack cycliste de l’année
    Votre commentaire :
    Des lunettes formidables pour mes besoins. Je suis un cycliste qui monte pour l’exercice presque tous les deux jours. Pendant les mois d’hiver, l’air froid me fait pleurer les yeux en roulant à toute vitesse. La plupart des lunettes de sport et des lunettes de soleil n’empêchent pas le vent d’entrer sur les bords, provoquant l’ennuyeux et la vision impactant la déchirure. Ces lunettes de sécurité bien faites, qui dans la vraie vie ressemblent exactement à ce qu’ils font dans la photo, ont un insert en mousse amovible qui s’assoient parfaitement sur mon visage pour empêcher le vent d’entrer. Ces lunettes sont très légères et confortables, permettent une excellente vision périphérique, et ne créent aucune distorsion de visualisation. Vraiment excellent et de conception réfléchie. Je considère qu’il s’agit dœ « hack » favori pour le cyclisme et je dis à mes amis cyclistes à leur sujet. Maintenant, si seulement 3M fait cette même paire avec une lentille teintée polarisée ... Le traitement des commandes de Global Industrial est aussi rapide et efficace qu’une commande Amazon Prime. Excellent service !
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Avril 26, 2020

    Le meilleur hack cycliste de l’année
    Votre commentaire :
    Des lunettes formidables pour mes besoins. Je suis un cycliste qui monte pour l’exercice presque tous les deux jours. Pendant les mois d’hiver, l’air froid me fait pleurer les yeux en roulant à toute vitesse. La plupart des lunettes de sport et des lunettes de soleil n’empêchent pas le vent d’entrer sur les bords, provoquant l’ennuyeux et la vision impactant la déchirure. Ces lunettes de sécurité bien faites, qui dans la vraie vie ressemblent exactement à ce qu’ils font dans la photo, ont un insert en mousse amovible qui s’assoient parfaitement sur mon visage pour empêcher le vent d’entrer. Ces lunettes sont très légères et confortables, permettent une excellente vision périphérique, et ne créent aucune distorsion de visualisation. Vraiment excellent et de conception réfléchie. Je considère qu’il s’agit dœ « hack » favori pour le cyclisme et je dis à mes amis cyclistes à leur sujet. Maintenant, si seulement 3M fait cette même paire avec une lentille teintée polarisée ... Le traitement des commandes de Global Industrial est aussi rapide et efficace qu’une commande Amazon Prime. Excellent service !
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Avril 25, 2020

    Le meilleur hack cycliste de l’année
    Votre commentaire :
    Des lunettes formidables pour mes besoins. Je suis un cycliste qui monte pour l’exercice presque tous les deux jours. Pendant les mois d’hiver, l’air froid me fait pleurer les yeux en roulant à toute vitesse. La plupart des lunettes de sport et des lunettes de soleil n’empêchent pas le vent d’entrer sur les bords, provoquant l’ennuyeux et la vision impactant la déchirure. Ces lunettes de sécurité bien faites, qui dans la vraie vie ressemblent exactement à ce qu’ils font dans la photo, ont un insert en mousse amovible qui s’assoient parfaitement sur mon visage pour empêcher le vent d’entrer. Ces lunettes sont très légères et confortables, permettent une excellente vision périphérique, et ne créent aucune distorsion de visualisation. Vraiment excellent et de conception réfléchie. Je considère qu’il s’agit dœ « hack » favori pour le cyclisme et je dis à mes amis cyclistes à leur sujet. Maintenant, si seulement 3M fait cette même paire avec une lentille teintée polarisée ... Le traitement des commandes de Global Industrial est aussi rapide et efficace qu’une commande Amazon Prime. Excellent service !
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Avril 24, 2020

    Le meilleur hack cycliste de l’année
    Votre commentaire :
    Des lunettes formidables pour mes besoins. Je suis un cycliste qui monte pour l’exercice presque tous les deux jours. Pendant les mois d’hiver, l’air froid me fait pleurer les yeux en roulant à toute vitesse. La plupart des lunettes de sport et des lunettes de soleil n’empêchent pas le vent d’entrer sur les bords, provoquant l’ennuyeux et la vision impactant la déchirure. Ces lunettes de sécurité bien faites, qui dans la vraie vie ressemblent exactement à ce qu’ils font dans la photo, ont un insert en mousse amovible qui s’assoient parfaitement sur mon visage pour empêcher le vent d’entrer. Ces lunettes sont très légères et confortables, permettent une excellente vision périphérique, et ne créent aucune distorsion de visualisation. Vraiment excellent et de conception réfléchie. Je considère qu’il s’agit dœ « hack » favori pour le cyclisme et je dis à mes amis cyclistes à leur sujet. Maintenant, si seulement 3M fait cette même paire avec une lentille teintée polarisée ... Le traitement des commandes de Global Industrial est aussi rapide et efficace qu’une commande Amazon Prime. Excellent service !
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Avril 23, 2020

    Le meilleur hack cycliste de l’année
    Votre commentaire :
    Des lunettes formidables pour mes besoins. Je suis un cycliste qui monte pour l’exercice presque tous les deux jours. Pendant les mois d’hiver, l’air froid me fait pleurer les yeux en roulant à toute vitesse. La plupart des lunettes de sport et des lunettes de soleil n’empêchent pas le vent d’entrer sur les bords, provoquant l’ennuyeux et la vision impactant la déchirure. Ces lunettes de sécurité bien faites, qui dans la vraie vie ressemblent exactement à ce qu’ils font dans la photo, ont un insert en mousse amovible qui s’assoient parfaitement sur mon visage pour empêcher le vent d’entrer. Ces lunettes sont très légères et confortables, permettent une excellente vision périphérique, et ne créent aucune distorsion de visualisation. Vraiment excellent et de conception réfléchie. Je considère qu’il s’agit dœ « hack » favori pour le cyclisme et je dis à mes amis cyclistes à leur sujet. Maintenant, si seulement 3M fait cette même paire avec une lentille teintée polarisée ... Le traitement des commandes de Global Industrial est aussi rapide et efficace qu’une commande Amazon Prime. Excellent service !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
3M™ Lunettes de sécurité Virtua™ avec glace en mousse, cadre bleu, objectif clair

3M™ Lunettes de sécurité Virtua™ avec glace en mousse, cadre bleu, objectif clair

Article nº : WBB2253396

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant