Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Fonctionnalités
- Efficacité - énergétique le plus bas watts par CFM
- Ultra silencieux moulé hélice de surface portante en aluminium
- Excellent pour les églises, les écoles, les applications industrielles et commerciales
- Comprend le cordon d’alimentation et prise
- Répond aux normes de l’OSHA & est répertorié UL/CUL
- Non oscillant, 1/5 HP, 3 vitesses, 115V, 1 phases, Totalement fermé, moteur à roulement à billes
- 26-base "
- Dôme d’extrémité de moteur modulaire breveté pour un entretien facile
- Garantie limitée de 5 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Profondeur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Diamètre 20-1/2 po (52,07 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Au plafond
- Nombre de vitesses 3
- Ampérage 1,41 A
- TR/MIN 1125 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 1 125 tr/min
- CFM 1805/2113/2600 CFM
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Phase 1
- CFM haute 2600 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Type de cordon d’alimentation EJS 3 chef d’orchestre
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque AIRMASTER Fan
- Température ambiante maximale 104 ° F
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 20911
- Fonctionnalités Interrupteur à tirette chaîne
- Couleur Gris
- Type de ventilateur Robuste
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
AIRMASTER ventilateur 18", 20 » Nickel Chrome plaqué garde 71000
Article nº : B502308
Pas encore évalué
265,95 $
Ventilateur de plafond Airmaster 18 », 3 vitesses, 2600 CFM, 115V, 1/5 HP, 20-1/2"L x 20-1/2"H x 16-1/4"D
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange