Prix : 4,66 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pointe de carbure carrée de grande taille pour un meilleur centrage et dégagement pour les boulons de basculement, les boulons, les vis d’ancrage et les boulons d’expansion. 118° point. Hélice régulière pour l’enlèvement facile des copeaux et plus de support en acier pour la pointe de forage. pour un diamètre de forage de plus de 1/2 », la tige est réduite pour s’adapter à 1/2' mandrin de forage. Carbure de haute qualité pour une durée de vie plus longue. Conforme à ANSI Spec B212,15-1994. Utiliser avec des moteurs de perceuse à percussion rotatifs ou rotatifs. Pour le forage en grès et béton vert. Cette perceuse a une direction de rotation à droite. Cette perceuse a une longueur de tige de 1,375 ».
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 0,2188 po (.56 cm)
- Diamètre 0,25 po (.64 cm)
- Longueur de la flûte 2-5/8 po (6,67 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Taille 1/4 en
Détails du produit
- Angle de perçage 118 degrés
- Système de mesure Fractionnaire
- Type de point Radial
- Type de perceuse Exercice de maçonnerie
- Type Maçonnerie
- Pour une utilisation avec Maçonnerie (TCT)
- Quantité par paquet 1
- Marque Cle-Ligne
- Package Type Tube
- Nombre de flûtes 2
- Série 1818
- Matériau HSS
- Style Maçonnerie (TCT)
- Finition Sable soufflé
- Numéro de référence du fabricant C20934
- Type de tige Réduit
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1818 1/4 4Dans OAL HSS Heavy-Duty Sand Blasted 118 Point Carbide-Tipped Masonry Drill
4,66 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit