Prix : 9,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nouvelle qualité de carbure plus dure. La pointe « diamant style » de conception à 4 côtés améliore la précision et la pénétration. Le point de lance produit la finition lisse propre. Perceuses jusqu’à la classe 3 carreaux de céramique. Courez à 25 SFM avec un flux modéré et cohérent pour obtenir de meilleurs résultats. Utilisé sec. Convient à plus de matériaux, tels que le verre non tempéré, le plastique, le composite, la brique et le marbre. Cette perceuse a une direction de rotation à droite.
Poids &Dimensions
- Diamètre 0,3125 po (.79 cm)
- Longueur 3-15/16 po (10 cm)
- Taille 5/16 en
Détails du produit
- Angle de perçage 60 degrés
- Système de mesure Fractionnaire
- Type de point Radial
- Type de perceuse Perceuse de verre et de tuile
- Type Verre & Tuile
- Pour une utilisation avec Perceuse de verre et de tuile (TCT)
- Quantité par paquet 1
- Marque Cle-Ligne
- Package Type Tube
- Nombre de flûtes 2
- Série 1822
- Matériau HSS
- Style Perceuse de verre et de tuile (TCT)
- Finition Brillant
- Numéro de référence du fabricant C20721
- Type de tige Ligne droite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1822 5/16 HSS Heavy-Duty Bright Glass and Tile Carbide-Tipped Drill
9,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit