3,11 $ ch.
Prix: 6,22 $ / Pkg de 2
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Exercice pilote pour servir de trou d’étoile pour guider une scie à trous. Point de fractionnement de 118° pour une pénétration plus rapide. Fabriqué à partir de substrat en acier à grande vitesse. Finition d’oxyde noir. Utilisé principalement avec des scies à trous. Pour le forage en acier, aluminium, laiton, fonte, plastique ou bois. Paquet de 2. Cette perceuse a une direction de rotation à droite.
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 0,25 po (.64 cm)
- Diamètre 0,25 po (.64 cm)
- Longueur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Taille 1/4 en
Détails du produit
- Angle de perçage 135 degrés
- Système de mesure Fractionnaire
- Type de point Split
- Type de perceuse Exercice pilote
- Type Pilote
- Pour une utilisation avec Exercice pilote (scie à trous)
- Quantité par paquet 2
- Marque Cle-Ligne
- Package Type Tube
- Nombre de flûtes 2
- Série 1884
- Matériau HSS
- Style Exercice pilote (scie à trous)
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant C25123
- Type de tige Ligne droite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1884 1/4 HSS Heavy-Duty Steam Oxide 135 Pilot Drill, 3-1/4 » OAL, qté par paquet : 2
3,11 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit