Souvent achetés ensemble
Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Rack 18U Phantom classe® Open Frame Swing-Out est vraiment dans une classe propre. La qualité inégalée vous permet d'installer de l'équipement rackmount sur le sol, et il peut facilement soutenir jusqu'à 150 lbs. Le swing-out de 90 degrés fournit aux installateurs l'accès dont ils ont besoin pour installer et gérer des panneaux de patch, des routeurs, des moyeux, des commutateurs, des câblages et d'autres dispositifs de réseautage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Un ensemble de rails 10-32 tapés
- capacité de poids de 150 lb
- Profondeur de montage utilisable de 20 po
- 19" EIA conforme
- Navires renversés
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-1/8 po (56,2 cm)
- Largeur 21-3/32 po (53,58 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
- Hauteur 41-3/4 po (106,05 cm)
- Poids 42,65 lbs (19,39 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 18U
- Assemblage requis Oui
- Description Classe fantôme Open Frame Rack de Swing-Out
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Pas de portes
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1915-3-800-18
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 1U sans outil anneau Cable Manager
Article nº : B655781
Pas encore évalué
37,95 $
99,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 18U fantôme classe Open Frame Swing-Out Rack
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires