Souvent achetés ensemble
Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard V-Racks vous permet de monter verticalement ou horizontalement des serveurs ou d'autres périphériques rackmountable, quelle que soit la profondeur. Conçu pour le montage sur un mur ou sous un bureau, le V-Rack de Howard Kendall offre aux utilisateurs plus de polyvalence sur où ils peuvent placer leurs produits tout en économisant leur espace.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- N'inclut pas le matériel - vis de rack vendues séparément
- Conception de profil bas
- Rails universels de modèle de écrou de cage
- Aucune restriction de profondeur
- capacité de poids de 150 lb
- 19" EIA conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Largeur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Profondeur intérieure 5-1/4 po (13,34 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 3U
- Assemblage requis Non
- Description V-Rack
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Pas de portes
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1916-2-100-3
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 2U Patch Panel support
Article nº : B655826
Pas encore évalué
62,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 12U mur Montage en Rack
Article nº : B655813
Pas encore évalué
299,95 $
Kendall Howard™ V-Rack 3U
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires