Souvent achetés ensemble
Prix : 31,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Correctement, gérer et protéger vos câbles avec le Howard Kendall 5" D à brides laçage Bar. Sa taille et sa polyvalence en fait un véritable gestionnaire de câble peu encombrant. Conçu pour monter dessus, dessous, derrière ou devant vos périphériques réseau, la 5" D à brides laçage barre permet de faire plus en utilisant moins d’espace. Et ce n’est pas tout. Il fournit également un bien évacuer le stress nécessaire pour les connexions de câble. Des espaces bondés, inorganisés câbles et connexions tendues ne sont plus un problème avec le Howard Kendall 5" D à brides laçage Bar.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- profondeur 5"
- Caractéristiques 1/2" emplacements à utiliser avec des attaches de câble 1/2"
- Utilise moins d’un espace de U, ou none à tous s’il est monté devant ou derrière l’équipement
- Montage polyvalent, horizontale
- 19" EIA 310 J conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 9/16 en
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
Détails du produit
- Type Gestion de câblage
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Description Barre de laçage à bride
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1903-1-102-00
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kendall Howard™ 5" D à brides barre de laçage
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit