Souvent achetés ensemble
Prix : 19,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Flans d’entretoise Howard Kendall sont un cran au-dessus du reste. Plupart des gens pensent des entretoises ou remplissage panneaux que juste ça, quelque chose pour combler les lacunes dans les armoires et racks de serveurs. Panneaux de flans/remplissage entretoise faire étagères et armoires look soigné, propre et organisé. Tous de la Howard Kendall flans entretoise plate ont une couche de poudre noire de haute qualité de finition, coins arrondis et sont made in USA. Intercalaires blancs à plat / fournir des panneaux de remplissage le plus ajouté force et monter avec n’importe quel matériel rack ou utilisent la construction dans des clips sans outil pour les enclencher dans les guides de style écrou cage. Ils sont rentables et faciles à installer. Tous de la Howard Kendall flans entretoise plat sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1/16 en
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 1U
- Description Entretoise plate blanc
- Type Gestion de câblage
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1901-1-101-01
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kendall Howard™ 1U Spacer plat blanc
19,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit