Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 8U Wall Mount réseau Rack
Le Kendall Howard 8U Wall Mount Rack a été le premier de son genre! Il n'a pas fallu longtemps pour que ce rack devienne la norme par rapport à laquelle tous les supports de montage mural sont mesurés. Le design à deux pièces offre une flexibilité illimitée. Cette conception innovante peut s'adapter à n'importe quelle largeur afin qu'il puisse accueillir soit 19 "EIA ou 23" EIA rackmount équipement. La profondeur généreuse de 18" a assez d'espace pour les câbles, commutateurs, routeurs, et bien plus encore. Si vous montez elle sous un bureau, sur un mur ou au plafond, le Rack de montage mur modulaire 8U est parfait pour n’importe quelle application.
Caractéristiques :
Le Kendall Howard 8U Wall Mount Rack a été le premier de son genre! Il n'a pas fallu longtemps pour que ce rack devienne la norme par rapport à laquelle tous les supports de montage mural sont mesurés. Le design à deux pièces offre une flexibilité illimitée. Cette conception innovante peut s'adapter à n'importe quelle largeur afin qu'il puisse accueillir soit 19 "EIA ou 23" EIA rackmount équipement. La profondeur généreuse de 18" a assez d'espace pour les câbles, commutateurs, routeurs, et bien plus encore. Si vous montez elle sous un bureau, sur un mur ou au plafond, le Rack de montage mur modulaire 8U est parfait pour n’importe quelle application.
Caractéristiques :
- profondeur maximale de 18 po
- capacité de poids de 350 lb
- Conformité à l'EIE
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 18-1/8 po (46,04 cm)
- Largeur 19 à 23 pouces
- Profondeur intérieure 18 in (45,72 cm)
- Hauteur intérieure 14 in (35,56 cm)
- Largeur intérieure 19 à 23 pouces
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Hauteur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 8U
- Description Support de montage mural
- Assemblage requis Oui
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Pas de portes
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1915-3-001-08
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sammy
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
76,95 $
Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
Article nº : B655890
Pas encore évalué
73,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 8U mur Montage en Rack
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires