Souvent achetés ensemble
Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Rack 4U Pivot cadre mural monter facile entretien et installation d’équipements de réseau pour les installateurs. Sa fonction de pivot permet au cadre rackmount de se balancer vers le bas et de s'arrêter à 90 degrés, donnant aux installateurs un accès complet à l'arrière de l'équipement. Même en position ouverte/bas, le panier peut résister à la force de pigeage des connexions multiples - une fonctionnalité particulièrement utile lors de l’installation des panneaux de brassage. Le Pivot manche Wall Mount Rack est construit avec une profondeur 12", ce qui convient pour les périphériques réseau et Télécom tels que panneaux de brassage, commutateurs réseau, routeurs et autres. Sa conception modulaire permet de monter plusieurs grilles haut et/ou en bas les uns aux autres, créant une solution de grille plus grande. Routage de câble suffisante est disponible avec la conception de châssis ouvert, ainsi que les débouchures de laser de chaque côté du panier. Obtenez un accès complet à tous les côtés de votre équipement avec le pivot Mural Mount Rack.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Inclut (12) vis à rack 10-32
- 10-32 tapé les rails
- profondeur 12"
- swing 90 degrés vers le bas
- capacité de poids de 75 lb
- 19" EIA 310 J conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
- Couverture de support de support de support de support de support de cadre de cadre de pivot disponible (vendue séparément)
- Supports Rackmount stationnaires pivots en option disponibles (vendus séparément)
Poids &Dimensions
- Profondeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Largeur 21-7/8 po (55,56 cm)
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
- Hauteur 8-13/32 po (21,35 cm)
- Poids 13,1 lbs (5,95 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 4U
- Description Pivot cadre mur Montage en Rack
- Assemblage requis Oui
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Pas de portes
- Numéro de référence du fabricant 1915-3-400-04
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 1U Patch Panel support
Article nº : B655811
Pas encore évalué
56,95 $
Kendall Howard™ 18U fantôme classe Open Frame Swing-Out Rack
Article nº : B1347247
Pas encore évalué
655,00 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 4U Pivot cadre mur Montage en Rack
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires