Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

18 x 20 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame

18 x 20 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame

Article nº : WBB236003

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit d’enceinte 10 x 20 - Blanc pour la trame 2"

10 x 20 Enclosure Kit - blanc pour la trame 2"

10 x 20 pare-soleil écran noir Kit pour 1-3/8"& Frame 2"

10 x 20 pare-soleil écran noir Kit pour 1-3/8"& Frame 2"

Shax® 12901 6000 remplacement Canopy pour #6000

Shax® 12901 6000 remplacement Canopy pour #6000

Sac de rangement Shax® 12902 6000B remplacement pour #6000

Sac de rangement Shax® 12902 6000B remplacement pour #6000

Auvent pop-up industriel portable™ global, jambe inclinée, 10'L x 10'L x 8'11"H, Blanc

Auvent pop-up industriel portable™ global, jambe inclinée, 10'L x 10'L x 8'11"H, Blanc

N’arrangez pas pour pas cher bâche couvre sur votre abri. Remplacer votre couvert usé avec une véritable Cover.Our de remplacement ShelterLogic couvre sont traités de la même résistant UV, chaleur soudé, conception de valance de l’original. Faite du même matériau triple couche, rip-stop, tissé polyéthylène tissu sous notre verrière populaire. Traité UV à l’intérieur et l’extérieur. Thermoscellée coutures ne pas cousus pour une meilleure adhérence et une étanchéité absolue. 50 + UPF cote blocs plus que 98 % des rayons nocifs UV. UPF représente Ultraviolet Protection Factor et indique quelle quantité de rayonnement du soleil est absorbé. 50 + UPF est le plus haut tissu de note pour l’exposition aux radiations. Que 2 % des rayons UV va pénétrer à travers le tissu de l’ombre. Facile à installer la couverture monte rapidement avec attaches de saut à l’élastique. L’emballage comprend (1) couvercle monobloc de polyéthylène blanc 2" cadre diamètre.

Poids &Dimensions

  • Zone de couverture 360 ft²
  • Largeur 18 pi (5,49 m)
  • Longueur 20 pi (6,1 m)
  • Taille 18 x 20 ft
  • Poids 22 lbs (10 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Couvercle de remplacement
  • Pour une utilisation avec Tubes en acier au 2" OD
  • Quantité par paquet 1
  • Marque ShelterLogic
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 10159
  • Couleur Blanc
  • Matériau de cadre Pipe en acier

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Ajustement parfait
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’un remplacement exact pour l’original.
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
18 x 20 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame

18 x 20 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame

Article nº : WBB236003