Prix : 385,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Transformez votre verrière en un abri entièrement fermé en moins de 10 minutes grâce à nos trousses d'enceinte savantes faciles à installer. Abri de 4 murs en moins de 10 minutes. Véritable kit d'accessoires SUPER MAXTM abordable fait de la même triple couche, rip-stop, matériau de tissu en polyéthylène tissé que nos auvents populaires de 18 larges. Traité UV à l’intérieur et l’extérieur. Thermoscellée coutures ne pas cousus pour une meilleure adhérence et une étanchéité absolue. 50 + UPF cote blocs plus que 98 % des rayons nocifs UV. UPF représente Ultraviolet Protection Factor et indique quelle quantité de rayonnement du soleil est absorbé. 50 + UPF est le plus haut tissu de note pour l’exposition aux radiations. Que 2 % des rayons UV va pénétrer à travers le tissu de l’ombre. Les panneaux muraux pré-fit faciles à installer montent rapidement avec des attaches à l'élastique La porte avant double fermeture éclair roule serrée avec une fixation élastique pour rester en place pour faciliter l'accès.
Forfait comprend :
Remarque: Ce produit n’est pas livré avec un auvent, un cadre ou un toit
Forfait comprend :
- 18' x 20' baldaquin blanc boîtier Kit
- Panneau arrière solide
- Murs latéraux
- Double panneau de porte avant Zippered
- Sandows
- Instructions étape par étape faciles
Remarque: Ce produit n’est pas livré avec un auvent, un cadre ou un toit
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 360 ft²
- Largeur 18 pi (5,49 m)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Hauteur 11 pi (3,35 m)
- Taille 18 x 20 ft
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Kit d’enceinte
- Pour une utilisation avec 18' x 20' auvents
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 26775
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Pipe en acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
18x20 Kit d'enceinte - Blanc
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires