Prix : 949,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
36 « L x 18 » L x 79 « H-Unique Corner Lock Release permet un réglage rapide de l’étagère. Les camions METRO MetroMax Q avec finition Microban sont rapides à assembler, à ajuster et à nettoyer rapidement. Gigogne coin gâche, vers connecteur cale nouvelle hauteur sur post numérotée et repositionner le plateau. Déjaugeage polymère étagères ne peuvent rouiller ou se corroder et comprendre Microban, un composé qui inhibe la croissance de moule qui causent les odeurs et les taches, la moisissure et les champignons. Revêtement époxy durable finition messages manteaux en acier et les cadres de tablette. Quatre 5" caoutchouc pivotant roulettes-2 avec frein. NSF certifié.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 79 in (200,66 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Description Chariot Metro Q
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Marque Métro
- Matériau Acier/polymère revêtu d’époxy
- Numéro de référence du fabricant MQ47-562-79
- Type de roue Caoutchouc
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
METROMAX PLATEAU DE 18 X 36"
Article nº : 2098000
Pas encore évalué
275,95 $
MetroMax Q Shelf Truck avec 4 étagères, 1000 lb. Capacité, 36"L x 18"L x 79"H, Bleu
949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires