Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAYONNAGES AVEC BACS LARVAIRES GÉANT MAGNUM
Fil de chrome d’étagères avec bacs de Magnum 8
Ces étagères incluent les bacs les plus difficiles dans l’entreprise ! Idéal pour le stockage des pièces de grands et lourds. Bacs de trémie de Magnum sont fabriquees robuste moulé par injection, polyéthylène haute densité qui résiste à la corrosion. Avant de la trémie ouverte permet un accès immédiat et la visibilité du contenu. Nervuré parois renforcées fournissent extra fort. Double épaisseur avec lèvre préformée permet aux bacs verrouiller et empiler. Comprend connecteur moulé en étiquette. Étagères de fil chrome donne une belle apparence à n’importe quel environnement. Clayettes ouvert réduisent l’accumulation de poussière et de design de périmètre de treillis caractéristique pour la force supplémentaire qui résiste à la capacité de plateau de 800 lb. Ajoutez de la mobilité à votre étagère Chrome avec Kits de roulettes en option.
Fil de chrome d’étagères avec bacs de Magnum 8
Ces étagères incluent les bacs les plus difficiles dans l’entreprise ! Idéal pour le stockage des pièces de grands et lourds. Bacs de trémie de Magnum sont fabriquees robuste moulé par injection, polyéthylène haute densité qui résiste à la corrosion. Avant de la trémie ouverte permet un accès immédiat et la visibilité du contenu. Nervuré parois renforcées fournissent extra fort. Double épaisseur avec lèvre préformée permet aux bacs verrouiller et empiler. Comprend connecteur moulé en étiquette. Étagères de fil chrome donne une belle apparence à n’importe quel environnement. Clayettes ouvert réduisent l’accumulation de poussière et de design de périmètre de treillis caractéristique pour la force supplémentaire qui résiste à la capacité de plateau de 800 lb. Ajoutez de la mobilité à votre étagère Chrome avec Kits de roulettes en option.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Poids 139 lbs (63,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Nombre de bacs 8
- Matériau du bac Polypropylène
- Marque Quantum Storage Systems
- Famille de couleurs Bin Vert
- Matériau Fil chrome
- Style Fil chrome
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant WR5-543-VERT
- Couleur Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 8(D)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
13,25 $
Rayonnage WR5-543 Chrome quantique avec Magnum 8 trémie géant bacs verts, 18 x 42 x 74
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires