Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les camions Metro® Metromax i avec finition Microban comprennent des tapis d’étagères amovibles à grille ouverte qui se soulèvent pour faciliter le nettoyage. Rouille - et résistant à la corrosion polymère étagère mats comprennent Microban, un composé qui inhibe la croissance de moule qui causent les odeurs et les taches, la moisissure et les champignons. Étagères ajuster par incréments de 1/2" le long des poteaux numérotés. Tous les corne de roue de polymère avec essieu en acier inoxydable et le matériel. Époxy poteaux en acier et les cadres de tablette. Quatre 5" polyuréthane pivotant roulettes-2 avec frein. NSF certifié.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Metromax i
- Nombre de tablettes 4
- Marque Métro
- Matériau Polymère
- Numéro de référence du fabricant MX47-071-02
- Couleur Bleu
- Type de roue Polyuréthanne
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
METROMAX PLATEAU DE 18 X 48"
Article nº : 2098100
Pas encore évalué
329,95 $
METROMAX PLATEAU DE 18 X 36"
Article nº : 2098000
Pas encore évalué
275,95 $
METROMAX PLATEAU DE 18 X 60"
Article nº : 2098200
Pas encore évalué
399,95 $
Boîte alimentaire perforée Araven , 25-3/5"L x 21 » L x 11-4/5"H, Blanc, qté par paquet : 2
Article nº : B2943641
Pas encore évalué
195,90 $
Metromax i Shelf Truck avec corne de roue, 1000 lb. Capacité, 48"L x 18 » L x 68"H, Bleu
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires