Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Des aliments stockage conteneur tour, cales (3) GN 1/2, 4" récipients de taille avec des récipients de taille de couvercle hermétique (inclus), les indicateurs de capacité, une étiquette permanente, fermeture loquet, lavable au lave-vaisselle, polypropylène, peut être transformé en un chariot, conforme HACCP.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Hauteur 15-5/8 po (39,69 cm)
- Longueur 14-1/8 po (35,88 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Description Aliments stockage conteneur tour
- Capacité 19 qt.
- Pour une utilisation avec 03033
- Quantité par paquet 1
- Marque Araven
- Lavable au lave-vaisselle Oui
- Matériau Polypropylène
- Température -40° F à 203° F
- Numéro de référence du fabricant 19862
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 12 mois
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tour de conteneur de stockage alimentaire Araven, PP, Conteneurs (3) Conteneurs de taille 1/2 avec couvercles
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit