Prix : 50,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un chargeur de batterie et un mainteneur de batterie 6V et 12V. Charge les batteries plomb-acide et lithium-ion jusqu’à 30 ampères-heures. Un capteur de tension de démarrage amélioré détecte désormais les batteries mortes aussi bas que 1 volts. Et un tout nouveau mode de force permet une charge manuelle pour les batteries extrêmement mortes - jusqu’à zéro volt. Désulfateur de batterie intégré pour récupérer les batteries usées. Les indicateurs intelligents détectent rapidement lorsque le chargeur de batterie est connecté en polarité inverse, connecté à une batterie incompatible ou si la batterie est défaillante.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/7 po (8,71 cm)
- Hauteur intérieure 6,73 po (17,09 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Jauge de cordon 18 AWG ga
- Longueur du cordon 8,9 pi (2,71 m)
- Longueur intérieure 4,02 po (10,21 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Poids 0,95 lbs (.43 kg)
- Largeur intérieure 3,43 po (8,71 cm)
Détails du produit
- Tension 6/12 V
- Description Chargeur de batterie 1A, mainteneur de batterie et désulfateur de batterie
- Ampérage 1 A
- Comprend Pinces avec œillets intégrés
- Type Chargeur Mainteneur
- Pour une utilisation avec Batteries
- Marque Noco
- Quantité par paquet 6
- Matériau Résine Lexan
- Numéro de référence du fabricant GENIUS1
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 3
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NOCO NCP2 Battery Corrosion Preventative, Brush-On 4 Oz. - CB104, qté par paquet : 24
Article nº : B2243034
Pas encore évalué
694,80 $
Protecteurs de bornes de batterie NOCO NCP2 - MC303, qté par paquet : 12
Article nº : B2243031
Pas encore évalué
59,88 $
Chargeur de batterie NOCO 1A, mainteneur de batterie et désulfateur de batterie - GENIUS1
50,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires