Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Entonnoir 2-1/2 Gallon Justrite® 28681 pour produits inflammables
Recueillir les liquides la voie verte avec ces entonnoirs à portée de main. Entonnoir pour produits inflammables comprend un arrête-flamme tambour remplissage conduit avec 6"(152mm) perforé en laiton. Capuchon bouchon fileté se prête à des vapeurs inflammables dans des conditions normales de stockage. À des températures élevées, une soupape de décharge s’ouvre pour protéger le tambour et de prévenir l’explosion. Arrête-flamme empêche le retour de flamme de feu. Il offre également soulagement sous vide en autorisant le contenu chaud refroidir, protection contre l’effondrement du tambour. Construction HDPE. Inclut une garantie limitée de 1 ans.
Recueillir les liquides la voie verte avec ces entonnoirs à portée de main. Entonnoir pour produits inflammables comprend un arrête-flamme tambour remplissage conduit avec 6"(152mm) perforé en laiton. Capuchon bouchon fileté se prête à des vapeurs inflammables dans des conditions normales de stockage. À des températures élevées, une soupape de décharge s’ouvre pour protéger le tambour et de prévenir l’explosion. Arrête-flamme empêche le retour de flamme de feu. Il offre également soulagement sous vide en autorisant le contenu chaud refroidir, protection contre l’effondrement du tambour. Construction HDPE. Inclut une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description EcoPolyBlend
- Capacité 30 ou 55 gal
- Type Entonnoir surdimensionné
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Polyéthylène
- Style Pour les liquides inflammables
- Numéro de référence du fabricant 28681
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Entonnoir 2-1/2 Gallon Justrite® 28681 pour produits inflammables
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires