Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

BI-TORQ 2" Ball Valve en laiton 2-Pc TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

BI-TORQ 2" Ball Valve en laiton 2-Pc TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

Article nº : WBB438875

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 739,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Robinet à boisseau sphérique BI-TORQ 2" 2-Pc Inox NPT W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

Robinet à boisseau sphérique BI-TORQ 2" 2-Pc Inox NPT W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

Le BI-TORQ IP-2P-20-63-DA série 2" NPT (fileté) robinet à bille dispose d’une vanne à bille en laiton plein port avec une pression nominale de 600 lb/po2 et une température nominale de + 297° F. Sièges TFE et joints Viton sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. Cette version est livré complete avec un PN-63-DA double action actionneur pneumatique (air-to-open, air-pourfermer), dimensionnée pour alimentation en air 80 lb/po2.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4,84 po (12,29 cm)
  • Longueur 10-11/16 po (27,15 cm)
  • Hauteur 8-45/64 po (22,11 cm)
  • Taille de la vanne 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Actionneur Pneumatique
  • Fin des connexions NPT
  • Nombre de ports 2-way
  • Type d’actionnement Double effet
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Bi-Torq
  • Matériau Valve en laiton, aluminium actionneur
  • Numéro de référence du fabricant IP-2P-20-63-DA
  • Type de vanne Ball
  • Actionné ou manuel Actionné
  • Matériau du corps EN LAITON
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
BI-TORQ 2" Ball Valve en laiton 2-Pc TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

BI-TORQ 2" Ball Valve en laiton 2-Pc TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

Article nº : WBB438875