Quantité minimale: 2
Prix : 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IP-2P-20-63-SR série 2" NPT (fileté) robinet à bille dispose d’une vanne à bille en laiton plein port avec une pression nominale de 600 lb/po2 et une température nominale de + 297° F. Sièges TFE et joints Viton sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. Cette version est livré avec un ressort de PN-63-SR (air-to-open, printemps de ne pas fermer) actionneur pneumatique de taille pour l’alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 8,5 po (21,59 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Taille de la vanne 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 2-way
- Type d’actionnement Ressort-retour
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Valve en laiton, aluminium actionneur
- Numéro de référence du fabricant IP-2P-20-63-SR
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps EN LAITON
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 2" 2-Pc laiton TNP robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur
769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit