Prix : 3 055,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IS-3WLF-20-75-DA 2" actionnés pneumatiquement voies 3 L-port robinet à tournant sphérique dispose d’un pad, brides ANSI RF # 150 et un design de port plein de montage standard ISO. RTFE sièges et les joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. La vanne a une cote de température maximale de + 400° F. Cette version est livré complete avec un PN-75-DA double agissant (air d’ouvrir, de l’air pour fermer) actionneur pneumatique de taille pour l’alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Diamètre 3 in (7,62 cm)
- Longueur 12-1/64 po (30,52 cm)
- Hauteur 16-3/8 po (41,59 cm)
- Taille de la vanne 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions À brides
- Nombre de ports 3-way
- Type d’actionnement Double effet
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Soupape : inox ; Actionneur : aluminium
- Numéro de référence du fabricant EST-3WLF-20-75-DA
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 2" 3-Way L-Port SS 150# vannes à brides Ball W / Dbl. Acting Pneum. actionneur
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit