Prix : 1 535,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IP-3WT-20-75-DA série 2" NPT (fileté) robinet à bille dispose d’une vanne à bille en laiton (multi-ports) 3-chemin avec une configuration de port-T. La vanne a une pression nominale de 600 lb/po2 et une température nominale de + 297° F. Sièges TFE et joints Viton sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. Cette version est livré complete avec un PN-75-DA double action actionneur pneumatique (air-to-open, air-pourfermer), dimensionnée pour alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,72 po (9,45 cm)
- Longueur 8,15 po (20,7 cm)
- Hauteur 6-61/64 po (17,66 cm)
- Taille de la vanne 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 3-way
- Type d’actionnement Double effet
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Robinet : En laiton ; Actionneur : aluminium
- Numéro de référence du fabricant IP-3WT-20-75-DA
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps EN LAITON
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 2" Ball Valve 3 voies T-Port en laiton TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur
1535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit