Prix : 2 486,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Trémie polyvalent est excellent pour la manutention lourde, rebuts encombrants.
Chariot élévateur trémies sont utiles pour déplacer des pièces moulées, copeaux de bois et de métal, matières recyclables et des boues. Trémie robuste, entièrement soudé est précisément équilibré à pointe vers l’avant pour une évacuation complète des matières et retour automatiquement en position verticale lorsqu’il est vide. Loquet de verrouillage positif contribue à prévenir le déversement accidentel. Unité dispose d’un intérieur étanche et peut être utilisée pour des charges humides ou secs. 2" formé dessus lips augmentation de rigidité et élimine des arêtes vives. Fourchette très profond ouvertures permettent pour l’entrée facile de chariot élévateur et unité comprend une chaîne de sécurité pour s’assurer que la trémie est fixée sur le chariot élévateur. Guides de verrouillage permettent aux unités de vides par yard cube 2 taille à être empilés jusqu'à 3 élevé pour gain de place (ne pas empiler lors du chargement). Fini émail durable et navires sont rassemblés.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Chariot élévateur trémies sont utiles pour déplacer des pièces moulées, copeaux de bois et de métal, matières recyclables et des boues. Trémie robuste, entièrement soudé est précisément équilibré à pointe vers l’avant pour une évacuation complète des matières et retour automatiquement en position verticale lorsqu’il est vide. Loquet de verrouillage positif contribue à prévenir le déversement accidentel. Unité dispose d’un intérieur étanche et peut être utilisée pour des charges humides ou secs. 2" formé dessus lips augmentation de rigidité et élimine des arêtes vives. Fourchette très profond ouvertures permettent pour l’entrée facile de chariot élévateur et unité comprend une chaîne de sécurité pour s’assurer que la trémie est fixée sur le chariot élévateur. Guides de verrouillage permettent aux unités de vides par yard cube 2 taille à être empilés jusqu'à 3 élevé pour gain de place (ne pas empiler lors du chargement). Fini émail durable et navires sont rassemblés.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 59 in (149,86 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
- Poids 603 lbs (274,09 kg)
- Jauge murale 12 ga
- Jauge de base 7 ga
- Longueur 69-1/2 po (176,53 cm)
- Ouverture de fourche 2-1/2 x 48-1/2 in
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Degrés d’angle de vidage Environ 38 à 42
- Assemblage requis Non
- Capacité yd 2³
- Type Gites larvaires de Dumping
- Marque Équipement moderne
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SDHM200
- Delai 10
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KELLY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de roulette en acier 6 x 2 pour trémies auto-dump MECO Omaha
Article nº : 986751
Pas encore évalué
365,95 $
Kit de roulettes en polyéthylène 6 x 2 pour trémies auto-dump MECO Ohama
Article nº : 986759
Pas encore évalué
359,95 $
109,95 $
Medium Duty Self Dumping Forklift Hopper, 2 Cu. Yd., 2000 Lbs, Orange
2486,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires