Prix : 75,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DeWalt 2 Cutter Spline Shank Rotary Hammer Bit, DW5706, 1/2" Diamètre, 27" Long
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- LA pointe DE ROCK CARBIDE® maximise le contact avec la surface du carbure pour une durée de vie plus longue.
- U-Flute nettoie les débris pour un forage rapide et efficace.
- La conception ouverte de tête canalise la poussière dans des flûtes pour le perçage plus rapide.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 22 in (55,88 cm)
- Taille 1/2 en
- Longueur 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Type 2-Cutter
- Marque DeWalt
- Quantité par paquet 1
- Description Marteau de la foret
- Matériau Carbure/HSS
- Numéro de référence du fabricant DW5706
- Type de tige Spline
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
79,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
59,95 $
DeWALT® 2 Cutter Spline Shank Rotary Hammer Bit, DW5706, 1/2" Diameter, 27" Long
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires