Prix : 2 109,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 109,00 .
- Achetez 6-10 1 989,00 .
- Acheter 11+ 1 929,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Téléchargez la commodité de tiroir de fichier. Fabriqué en acier robuste, chaque tiroir tiendra vingt-quatre 18" Hanging pinces (vendu séparément) ou fichier dossiers suspendus. Colliers de serrage et les dossiers peuvent être combinés dans le même tiroir. Serrure à clé inclus pour la protection des renseignements confidentiels. Livré prêt à l’emploi.
Made in USA.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/4 po (59,06 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 40-1/2 po (102,87 cm)
- Poids 120 lbs (54,55 kg)
- Largeur minimale 23,25 po (59,06 cm)
- Profondeur min. 24 in (60,96 cm)
- Hauteur minimale 40,5 po (102,87 cm)
- Profondeur maximale 24 in (60,96 cm)
- Largeur maximale 23,25 po (59,06 cm)
- Capacité de poids 70 par livre de tiroir
- Hauteur maximale 40,5 po (102,87 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 2
- pays Made in USA
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Mentions légales & Lettre
- Marque Safco
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Couleur Beige
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
759,00 $
400,95 $
465,95 $
Classeur 2 tiroirs verticaux
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires