Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L'Eagle 2 Drum Modular Spill Containment Platform est construit en polyéthylène à haute densité (HDPE) durable (noir) pour une excellente résistance chimique. Cette plate-forme comprend la grille HDPE amovible (noir) brevetée d'Eagle pour faciliter le nettoyage et a un profil bas. Également compatible avec la rampe de palette Poly d'Eagle (modèle 1689B) pour un chargement et un déchargement faciles. La conception permet de multiples configurations et ajoute de la flexibilité à votre protection contre les déversements lorsqu'il est utilisé en conjonction avec notre Eagle 1 tambour (modèle 1633B) et 4 tambours (modèle 1634B) plates-formes modulaires. Les plates-formes peuvent être facilement connectées à U-Channels intégrés.
Poids &Dimensions
- Largeur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
- Longueur 26-1/4 po (66,68 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Plate-forme de tambour avec tablier
- Drain Non
- Capacité 30 gal (113,56 l)
- Type Plateforme de confinement
- Quantité par paquet 1
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Style HDPE (Polyéthylène haute densité)
- Numéro de référence du fabricant 1632B
- Capacité du tambour 2 (7,57 l)
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 264.175, SPCC Compliant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
399,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Eagle 1632B 2 Drum Modular Spill Containment Platform - Black no Drain
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires