Souvent achetés ensemble
Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce 2-tambour flexible-flanc SpillPal™ avec les grilles est le plus facile à utiliser et le plus abordable produit de stockage des matières dangereuses sur le marché aujourd'hui. SpillPal™ offre un contrôle des déversements accidentels pendant l’entreposage temporaire de batterie, pièces mécaniques, réservoirs et générateurs. Il peut également être utilisé comme un tampon de lavage ou de la station de pompage. Une excellente alternative aux palettes en plastique durs, les fonctionnalités de ENPAC® SpillPal™ mousse parois latérales qui viennent facilement en place après que n’importe quel type de pression est appliquée. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Plateau avec grille
- Capacité 15 gal (56,78 l)
- Type Plateau de déversement utilitaire flexible avec grille
- Quantité par paquet 1
- Marque Enpac
- Type de produit Barre d’État
- Matériau Tissu enduit PVC
- Numéro de référence du fabricant 5755-YE-G
- Capacité du tambour 2 (7,57 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA, SPCC, NPDES
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
ENPAC® 5755-YE-G 2 tambour SpillPal™ avec grille
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires