Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Adaptateur de 2" mâle Camlock partie A à 2" poussière femelle Cap. Fabriqué de FDA food des matériaux de qualité dans un verre robuste couplé polypropylène sous un système de Management de la qualité ISO 9000. Chaque carte est mis dans des sacs et étiqueté de propreté et de faciliter leur identification. Le polypropylène de verre couplé au RPC est évalué à 150 lb/po2 et adapté pour la plupart des produits chimiques transportées dans des GRV Totes.
Détails des threads :
2" Camlock mâle à visser BSP 2". Camlock est 63,0 % mm (2,48") et A-A-59326 : 1992. Filetage mâle est 59,4 % mm (2,34") à BS 2779 : 1986. Cette valve peut avoir une poussière filetée peu profonde moins cher cap au lieu d’un cache-poussière Camlock - voir 2BCS/20 b/024. Référence à la clé C dans la TABLE de référence ci-dessous.
2" Camlock mâle avec 2 1/8" filetage BSP. Camlock est 63,0 % mm (2,48") et A-A-59326 : 1992. Filetage mâle est 62,7 % mm (2,47"). Cette valve peut avoir une poussière filetée peu profonde moins cher cap au lieu d’un cache-poussière Camlock - voir 2BC/21 b/024. Référence à clé D dans la TABLE de référence ci-dessous.
2" Camlock Camlock mâle est 63,0 % mm (2,48") et A-A-59326 : 1992. Utilise une poussière Camlock cap - voir CFH/20C/027. Référence à clé E dans le tableau de référence ci-dessous.
Détails des threads :
2" Camlock mâle à visser BSP 2". Camlock est 63,0 % mm (2,48") et A-A-59326 : 1992. Filetage mâle est 59,4 % mm (2,34") à BS 2779 : 1986. Cette valve peut avoir une poussière filetée peu profonde moins cher cap au lieu d’un cache-poussière Camlock - voir 2BCS/20 b/024. Référence à la clé C dans la TABLE de référence ci-dessous.
2" Camlock mâle avec 2 1/8" filetage BSP. Camlock est 63,0 % mm (2,48") et A-A-59326 : 1992. Filetage mâle est 62,7 % mm (2,47"). Cette valve peut avoir une poussière filetée peu profonde moins cher cap au lieu d’un cache-poussière Camlock - voir 2BC/21 b/024. Référence à clé D dans la TABLE de référence ci-dessous.
2" Camlock Camlock mâle est 63,0 % mm (2,48") et A-A-59326 : 1992. Utilise une poussière Camlock cap - voir CFH/20C/027. Référence à clé E dans le tableau de référence ci-dessous.
Poids &Dimensions
- Connexion 2 » Camlock ga
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Cache-poussière
- Pour s’adapter à la vanne/filetage Bouchons de protection et des chevilles
- Type d’accessoire Bouchon de réservoir
- Quantité par paquet 1
- Marque RPC
- Matériau Polypropylène
- Style 2" Camlock avec 2" BSP par filet
- Matériau d’étanchéité PEBD (polyéthylène basse densité)
- Numéro de référence du fabricant CFH/20C/027
- Couleur Noir
- Tableau de référence C, D, E
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000
Article nº : B1866504
Pas encore évalué
6 100,00 $
Adaptateur S60x6, filetage en dents de scie femelle x filetage BSP mâle 1-1/2 po
Article nº : B700361
Pas encore évalué
17,00 $
Capuchon anti-poussières Camlock femelle de 2 po
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires