Prix : 35,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réducteur de 2" mâle NPT filetage clapet à 1" bavure de tuyau pour connecter 1" tuyau avec anneau pivotant à assemblage facile et empêcher les tuyaux de torsion. Fabriqué de FDA food des matériaux de qualité dans un verre robuste couplé polypropylène sous un système de Management de la qualité ISO 9000. Chaque carte est mis dans des sacs et étiqueté de propreté et de faciliter leur identification. Le polypropylène de verre couplé au RPC est évalué à 150 lb/po2 et adapté pour la plupart des produits chimiques transportées dans des GRV Totes.
Détails des threads :
2" limite de filetage mâle de NPS. 59,6 % (2,35") diamètre extérieur et 2,21mm (0,09 ») et pas du filetage 11,5 % TPI (distance entre les threads) ANSI B1.20.1-1983. Il s’agit d’un dénominateur commun trouvé sur Amérique du bac comme Schuetz, Clawson, Greif/Sonoco, Mauser, etc.. Référence à la clé B dans le tableau de référence ci-dessous.
Remarque : Les raccords BSP sont compatibles avec les vannes ou adaptateurs NPS/NPT d’un diamètre de 2 po ou plus; applicable pour les raccords en plastique seulement.
Détails des threads :
2" limite de filetage mâle de NPS. 59,6 % (2,35") diamètre extérieur et 2,21mm (0,09 ») et pas du filetage 11,5 % TPI (distance entre les threads) ANSI B1.20.1-1983. Il s’agit d’un dénominateur commun trouvé sur Amérique du bac comme Schuetz, Clawson, Greif/Sonoco, Mauser, etc.. Référence à la clé B dans le tableau de référence ci-dessous.
Remarque : Les raccords BSP sont compatibles avec les vannes ou adaptateurs NPS/NPT d’un diamètre de 2 po ou plus; applicable pour les raccords en plastique seulement.
Poids &Dimensions
- Connexion Tuyau 1 » Barb ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Adaptateurs de Barb tuyau
- Type d’accessoire Adaptateur de conteneur
- Pour s’adapter à la vanne/filetage 2" filetage NPT mâle
- Quantité par paquet 1
- Marque RPC
- Matériau Polypropylène
- Style 2" adaptateurs de filetage tuyau NPT mâle
- Matériau d’étanchéité PEBD (polyéthylène basse densité)
- Numéro de référence du fabricant HFM/21 T/027
- Couleur Noir
- Tableau de référence B
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2" filetage NPT femelle x 1" bavure de tuyau
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires