Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo

Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo

Article nº : WB988938

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 165,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ High-Profile Amber LED Permanent Mount Forbe Light 12 à 110 Volts

Global Industrial™ High-Profile Amber LED Permanent Mount Forbe Light 12 à 110 Volts

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light

Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light

Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095

Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 » - 153-3/4"L, 4000 lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

CHARIOT ÉLÉVATEUR (2) LED VOYANTS PIÉTONNE & CHARIOT ÉLÉVATEUR (1) LED AMBRE LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE COMBO KIT

Économisez 20 %! - Chaque kit combo comprend (2) balises LED et (1) lumière stroboscopique LED!

Promouvoir le travailleur & sécurité des piétons !

Lorsque l' Projecteur d’avertissement de sécurité LED L’assemblage est monté sur un chariot élévateur, il projette un motif de faisceau de points bleu vif sur la surface du sol. Étant donné que plusieurs feux peut être montés sur un chariot élévateur unique, les taches de lumière d’avertissement peuvent être vu derrière ou devant le chariot élévateur. Le spot lumineux lumineux sur le sol est bien visible pour les piétons, les machines et les véhicules dans la région, quel que soit le bruit ambiant, les alertant de la présence à proximité du chariot élévateur. Audio traditionnel sauvegarde des alarmes peut se mélanger dans un bruit ambiant dans le bâtiment et piétons peuvent devenir immunisé contre l’alerte sonore.

Twin 5 watt à l’état solide, résistant aux chocs, lumières Cree LED (Light Emitting Diode) rendement 600 lumens sont enfermés dans un IP68 évalué un logement avec une lentille de polycarbonate PMMA résistant aux UV. La lampe de sécurité utilise la puissance électrique de véhicule à utiliser et peut être installé sur l’avant et/ou à l’arrière d’un véhicule de chariot élévateur, balayeuse, AGV ou industriels (configuré pour Volt 10 80 plage d’entrée de Volt DC, avec protection de tension inverse). La durée de l’heure 50 000 LED sont montés dans un boîtier pour la longue vie d’aluminium moulé robuste. La température de l’environnement de travail est de -49 à 185 ° F. Le support de montage pivotant universel en acier inoxydable permet une installation facile. 1 an de garantie limitée.

Remarque : Configuré pour une entrée CC de 10 à 48 volts :
0,55 ampères @ 12V DC
0,28 ampères @ 24V DC
0,18 ampères @ 36V DC
0,14 ampères @ 48V DC

Lla Led Chariot élévateur Strobe Light est construit avec une base en nylon encapsulée époxy, renforcée de fibres avec un joint en caoutchouc et une lentille en polycarbonate ambré. Caractéristiques de conception de haut-profil 3 LED et tube flash. 12-110 volts c.c. Est conforme aux normes CE et SAE J1318. 1 an de garantie limitée.

Détails du produit

  • Méthode de montage Support de montage universel (voyant d’avertissement) et permanent (stroboscope)
  • Tension 10 - 48 V (Avertissement) & 12 - 110 V (Stroboscope)
  • Taux de flash 50 @ 8 Impulsions par Flash (Stroboscope)
  • Assemblage requis Non
  • Type Voyant d’avertissement pour chariot élévateur
  • Position sur chariot élévateur Avant et arrière (avertissement); Toit (Strobe)
  • Nombre de LED 2 (avertissement) ; 3 (strobe)
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet Voyants LED 2 & 1 LED Strobe Lights
  • Matériau Aluminium (avertissement) & Nylon (Strobe)
  • Numéro de référence du fabricant 988938
  • Lumens 600 (avertissement)
  • Couleur Bleu/jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications IP68 (avertissement) & CE (Strobe)
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : Dan

    Date de : Juillet 25, 2020

    Insatll
    Votre commentaire :
    Facile à installer. Travailler très bien
  • Reviewer : DON

    Date de : Avril 03, 2020

    Sécurité première
    Votre commentaire :
    Produit impressionnant... utilisation sur tous nos chariots élévateurs
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • cela fonctionnera sur un chariot élévateur à fourche électrique volt 36 ?

    Question posée par : BRENDA, 25, 2017 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Brenda, oui cela soutiendra un chariot élévateur électrique de 36 volt. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo

Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo

Article nº : WB988938

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant