Souvent achetés ensemble
Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Des points lumineux d’avertissement peuvent être vus derrière ou devant le chariot élévateur
✓ Projette des modèles lumineux de lumière pour alerter les piétons, les machines et les véhicules à proximité
Promouvoir la sécurité des travailleurs et des piétons avec le projecteur d’avertissement LED global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety. Ce double éclairage CREE LED (diode électroluminescente) à l’état solide de 5 watts, résistant aux chocs, produisant 600 lumens, est enfermé dans un boîtier IP68 avec une lentille en polycarbonate PMMA résistant aux UV. Le voyant de sécurité de chariot élévateur utilise l’alimentation électrique du véhicule à utiliser et peut être installé sur l’avant et/ou à l’arrière d’un véhicule de chariot élévateur, balayeuse, AGV ou industriels (configuré pour Volt 10 80 plage d’entrée de Volt DC, avec protection de tension inverse). La durée de l’heure 50 000 LED sont montés dans un boîtier pour la longue vie d’aluminium moulé robuste. La température de l’environnement de travail est de -31 à 185 ° F. Le support de montage pivotant universel en acier inoxydable permet une installation facile. Choix supérieur pour l’avertissement de sécurité que les alarmes de sauvegarde audio qui peuvent se fondre dans le bruit ambiant. Garantie limitée de 1 ans.
Remarque : Configurés pour l’entrée de C.C de Volt de 10 48 :
0,55 ampères @ 12V DC
0,28 ampères @ 24V DC
0,18 ampères @ 36V DC
0,14 ampères @ 48V DC
note: Vendu à l’unité: 2 lumières sont recommandées, 1 pour chaque extrémité du chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
Détails du produit
- Méthode de montage Support de montage universel
- Tension 10 à 48 V
- Assemblage requis Non
- Type Voyant d’avertissement pour chariot élévateur
- Position sur chariot élévateur Avant et/ou arrière
- Nombre de LED 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Boîtier en aluminium moulé, PMMA lentille
- Numéro de référence du fabricant 988717
- Lumens 600
- Couleur Bleu
- Température de fonctionnement -31 à 185° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications IP68
-
Lumière de sécurité LED de chariot élévateur industriel global
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Richard
Date de : Décembre 15, 2023
-
Reviewer : DALE
Date de : Septembre 30, 2022
Votre commentaire :
Ils ont si bien fonctionné et cela aide vraiment les gens à voir un chariot élévateur avant qu’il ne soit sur votre chemin. -
Reviewer : Armando
Date de : Mai 22, 2022
Votre commentaire :
Acheté ceux-ci pour aider à la sécurité autour de l’entrepôt. -
Reviewer : DANA
Date de : Janvier 21, 2022
Votre commentaire :
cela a été acheté pour améliorer notre sécurité, car dans une usine bruyante, vous ne pouvez pas distinguer le son d’un klaxon de chariot élévateur, mais vous pouvez certainement voir cette lumière bleue. facile à monter et fonctionne très bien -
Reviewer : Carl
Date de : Décembre 22, 2021
Votre commentaire :
La lumière fonctionne bien et est facile à installer. -
Reviewer : RUBY
Date de : Avril 22, 2021
Votre commentaire :
C’était ce qu’on cherchait. -
Reviewer : WADE
Date de : Janvier 30, 2021
Votre commentaire :
J’en ai acheté plusieurs. Travaillez bien. -
Reviewer : TRENT
Date de : Décembre 02, 2020
Votre commentaire :
Est venu rapidement et installé fonctionne facilement grande . -
Reviewer : Dan
Date de : Juillet 25, 2020
Votre commentaire :
Ils étaient faciles à installer. Travaillez très bien! -
Reviewer : Glenn Cheever
Date de : Novembre 07, 2019
Votre commentaire :
Le client a acheté 4 et dans les 2 semaines commandé 4 plus. La sécurité d'abord.
Ce produit est associé à 4 questions et à 4 réponses.
-
Est-ce que cela nécessite un câblage supplémentaire à acheter pour l’ajustement?
Question posée par : marque, 15, 2020 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 15, 2020
Bonjour Mark, oui, la lumière n’est fournie qu’avec un cordon d’alimentation court qui serait nécessaire pour être attaché à un câblage supplémentaire afin d’être attaché à l’alimentation électrique de l’unité dans laquelle il est installé. Des photos supplémentaires dans la section galerie de la page produit peuvent être trouvées en bas de la page pour la confirmation visuelle du cordon d’alimentation. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Comment est-il facile à installer?
Question posée par : Alex, 11, 2019 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 11, 2019
Bonjour Alex, oui l'unité est facile à installer. Les instructions d'assemblage peuvent être trouvées sur la page de destination du produit en cliquant sur le bouton D'assemblage sous l'information sur le produit. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Pouvez-vous nous donner un meilleur prix si vous achetez 75 + feux bleus ? S’il vous plaît indiquer également garantie pour ce produit.
Question posée par : Daniel Craven, 04 et 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 04, 2015
Pour les questions de prix veuillez contacter service à la clientèle - 1.888.978.7759
-
-
Pouvez-vous fournir une certification IP-68 pour la lumière de pareur de chariot élévateur ?
Question posée par : Juin 15, 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Cliquez ici pour voir la certification
-
Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires