Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light

Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light

Article nº : WB988954

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 125,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095

Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095

Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb

Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb

Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo

Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo

Global Industrial™ High-Profile Amber LED Permanent Mount Forbe Light 12 à 110 Volts

Global Industrial™ High-Profile Amber LED Permanent Mount Forbe Light 12 à 110 Volts

The Forklift Side Spotter by Pedestrian Warning Forklift Truck Spotlight 70-1094

The Forklift Side Spotter by Pedestrian Warning Forklift Truck Spotlight 70-1094

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Panneaux graphiques « Emergency Eyes Wash » en plastique, 7 x 7

Panneaux graphiques « Emergency Eyes Wash » en plastique, 7 x 7

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

LED CHARIOT ÉLÉVATEUR « ZONE ROUGE » LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS LATÉRAL VOYANT

Prévenir les éventuels piétons dangereux et les Accidents du Personnel !

Le voyant d’avertissement des sécurité piétonne de la « Zone rouge » chariot élévateur fournit une alerte visuelle pour le personnel de l’entrepôt en projetant un faisceau rouge vif sur le plancher, des deux côtés du chariot élévateur, contribuant à favoriser une plus grande sécurité au travail. Ce faisceau rouge est qu'un indicateur visuel des travailleurs distance de sécurité doit garder entre eux et le chariot élévateur. En séjournant à l’extérieur de ce périmètre, travailleurs permettra d’éviter blessure au pied et la collision d’un élan de chariot élévateur de collision par l’arrière. Résistant aux chocs IP68 LED (Light Emitting Diode) lumières et projets de lentille en polycarbonate résistant aux UV rouge visible du faisceau sur le côté du chariot élévateur pour le travailleur alerte d’environs de déplacement de trafic. LED lampe de securite chariot élévateur utilise l’alimentation électrique du véhicule à utiliser et peut être installé sur le côté de n’importe quel véhicule de chariot élévateur, balayeuse, AGV ou industriels. La durée minimale d’heure 30 000 LED sont montés dans un boîtier robuste en aluminium pour la longue vie. Garantie limitée de 1 ans.

Remarque : Configuré pour l’entrée de C.C de Volt de 10 80.
0,86 ampères @ 12V DC
0,43 ampères @ 24V DC
0,29 ampères @ 36V DC
0,21 ampères @ 48V DC
0,18 ampères @ 80V DC

Remarque : Vendus séparément ; 2 feux sont recommandés, 1 pour chaque côté du chariot élévateur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Longueur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Poids 1,5 lbs (.68 kg)

Détails du produit

  • Méthode de montage Support de montage universel
  • Tension 10 à 80 V
  • Assemblage requis Non
  • Type Voyant d’avertissement pour chariot élévateur
  • Position sur chariot élévateur Côtés
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Nombre de LED 6
  • Matériau Lentille en polycarbonate, boîtier en aluminium robuste
  • Numéro de référence du fabricant 988954
  • Lumens 1300
  • Couleur Rouge
  • Température de fonctionnement -49 à 185° F

Conformité et certifications

  • Certifications IP68
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Sandi

    Date de : Mai 16, 2019

    feu de sécurité rouge
    Votre commentaire :
    perfectionner! Juste la bonne lumière pour nos chariots élévateurs!! Très bon rapport qualité prix.
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Avril 23, 2019

    Lumière rouge de sécurité de zone de LED
    Votre commentaire :
    Acheté pour améliorer notre programme de sécurité
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Ampères combien cette lumière LED tire-t-elle sur la source d’alimentation ?

    Question posée par : Steven, 19, 2017 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Steven, Voici les informations demandées : 0,86A @ 12V 0,43A @ 24V, 0,29A @ 36V, 0,21A @ 48V et 0,18A @ 60V. Nous espérons que cette aide.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light

Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light

Article nº : WB988954

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light
    Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light
    Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light
    Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light
    Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant