Prix : 1 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Cette pompe à eau est idéale pour usage général, transfert haute pression et demandes de reprise d’inondation. Pompe à eau comprend une pompe centrifuge en aluminium et un moteur Honda GX160 Oil Alert. Fait à l’aide de cadrage en acier tubulaire durable avec finition de manteau de poudre noire pour la force et de la sécurité. Tête d’aspiration de max de 26'. Les pompes centrifuges d’aluminium ont une turbine en fonte. Transfert pompe à haute pression est idéale pour la lutte contre l’incendie et l’arrosage de la pelouse.
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Taille de la connexion d’admission 2 in (5,08 cm)
- Connexion d’entrée 2 in (5,08 cm)
- Max Tête 26 pi (7,92 m)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Tête d’aspiration maximale 26 pi (7,92 m)
- Max Tête 197 pi (60,05 m)
- Solides de diamètre maximal Pas solides
- Tête de décharge 171 pi (52,12 m)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
Détails du produit
- Matériau de roue Fer de fonte
- Type de connexion de décharge MNPT
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Type Pompe à eau
- Moteur Honda GX200 196CC
- Matériau En aluminium
- Cylindrée du moteur CC 196cc
- Type de carburant Octane 86, éthanol
- Type d’huile recommandé SAE 10W30
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone céramique
- Système de démarrage Recul
- Capacité 825 gal (3,12 l)
- Puissances en chevaux 6-1/2 HP
- Gallons par heure 7560 gal/hr (28 617,71 l)
- Type de connexion d’admission MNPT
- Comprend Crépine & bandes tuyau
- Matériau du boîtier En aluminium
- Gallons par minute 126 gal/min (476,96 l)
- Marque ÊTRE pression
- Capacité du réservoir de carburant 825 gal (3,12 l)
- Numéro de référence du fabricant HP - 2065HR
Garantie
- Garantie Pompe 1 ans, moteur 3 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
206,95 $
819,00 $
2 "x 25' Medium Duty PVC tuyau de refoulement couplé w / M x F aluminium manches courtes
Article nº : B483949
Pas encore évalué
119,95 $
Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553223
Pas encore évalué
10,75 $
Économisez 1 513,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
Article nº : 761202
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
445,95 $
comparer les éléments2" pompe haute pression de l’eau transfert - 6,5HP, 130 gal/min, moteur Honda GX
1959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires