Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Slant Fin 2' plinthe complète hydronique 30 série
Idéal pour les installations de haute qualité dans les maisons, les appartements et les applications commerciales légères. Ce radiateur dispose d’un super robuste boîtier en acier galvanisé avec finition de manteau de poudre blanc nu qui résiste à la rouille et maintient sa forme et sa beauté. Ferrures de support ont été conçus uniquement pour plus de puissance. Accueille la ligne de retour. Élément évasé tubes facilitent l’assemblage sections. 1-3/4" couverture de plancher d’un plan d’ouverture favorise la bonne circulation d’air pour le chauffage par convection efficace. Entièrement modulant, pivot monté amortisseur contribue à contrôle individuel des températures ambiantes. Met hors 580 BTU/linéaire pi utilisant 180 ° F l’eau à 1 gal/min. Pour une utilisation avec des systèmes de chauffage à eau chaude. Noise, berceaux d’expansion en plastique auto-ajustables éliminer le contact métal-métal. Haute performance chauffant avec de l’aluminium plié double ailettes. De hauteur 2-11/16" D x 7-7/8" H. en option les accessoires suivants : articulé main droite et gauche embouts, Snap-On mur Trim, Splice plaques, 90 ° à l’intérieur & hors Corners, 135 ° à l’intérieur des coins, 7 » remplissage manches et mannequin enclos sont vendus séparément.
Idéal pour les installations de haute qualité dans les maisons, les appartements et les applications commerciales légères. Ce radiateur dispose d’un super robuste boîtier en acier galvanisé avec finition de manteau de poudre blanc nu qui résiste à la rouille et maintient sa forme et sa beauté. Ferrures de support ont été conçus uniquement pour plus de puissance. Accueille la ligne de retour. Élément évasé tubes facilitent l’assemblage sections. 1-3/4" couverture de plancher d’un plan d’ouverture favorise la bonne circulation d’air pour le chauffage par convection efficace. Entièrement modulant, pivot monté amortisseur contribue à contrôle individuel des températures ambiantes. Met hors 580 BTU/linéaire pi utilisant 180 ° F l’eau à 1 gal/min. Pour une utilisation avec des systèmes de chauffage à eau chaude. Noise, berceaux d’expansion en plastique auto-ajustables éliminer le contact métal-métal. Haute performance chauffant avec de l’aluminium plié double ailettes. De hauteur 2-11/16" D x 7-7/8" H. en option les accessoires suivants : articulé main droite et gauche embouts, Snap-On mur Trim, Splice plaques, 90 ° à l’intérieur & hors Corners, 135 ° à l’intérieur des coins, 7 » remplissage manches et mannequin enclos sont vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-11/16 po (6,83 cm)
- Hauteur 7-7/8 po (20 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type Chauffage hydronique
- Marque Slant Fin
- Assemblage requis Non
- Description 3/4" élément cuivre/aluminium
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 101 401-2
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Slant/Fin® 2' mannequin enceinte seulement 30 série 101-403-2
Article nº : B306632
Pas encore évalué
74,95 $
Slant/Fin® 7" remplissage Manche 30 série 101-409
Article nº : B306641
Pas encore évalué
62,95 $
Slant/Fin® 90 degrés à l’extérieur de l’angle 30 série 101-414
Article nº : B306644
Pas encore évalué
79,95 $
21,50 $
Slant/Fin® 2' hydronique plinthe complet 30 série 101-401-2
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires