Prix : 1 369,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 369,00 .
- Achetez 6-11 1 305,00 .
- Acheter 12+ 1 265,00 .
Robuste, tout acier construction soudée. Étagères sont calibre 12 lisse en acier avec perforations rondes - idéales pour le nettoyage et le drainage. 5E style roue de direction avec poignée ergonomique. Choisissez parmi les types de roues 3. Idéal pour garderie ou jardinage. Bateaux entièrement assemblés. Finition de poudre enduit vert.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 108 lbs (49,09 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur du pont 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Perforé
- Type Wagon de deux étagères en acier perforé
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 2LDWP-2448-10PG
- Style de poignée Poignée ergonomique
- Couleur Vert
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Râteau en arc à 16 dents double jeu Ames avec manche en fibre de verre
Article nº : B393536
Pas encore évalué
40,95 $
Outils de l’Union® 42106 8-5/8 » Point carré Creuse Pelle W/ D-Grip Poignée
Article nº : B325724
Pas encore évalué
34,95 $
Giant® petit Wagon Truck CH-2448-16PFSD - panneaux plat pont - 24 x 48 - roues pneumatiques - 3000 Lb.
Article nº : B288658
Pas encore évalué
1 549,00 $
269,95 $
Dandux Flathauler Nursery Wagon chariot 42610-48 x 24 - 500 lb Cap.
Article nº : 251967
Pas encore évalué
1 189,00 $
Impacto Back Coach Back Support XLrg 41-48In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692074
Pas encore évalué
82,95 $
AMPCO® H-100FG jardin lame droite/mélange Hoe W / fibre de verre poignée 6 x 55" OAL.
Article nº : B327810
Pas encore évalué
479,95 $
Petit Géant® 2 étagère Nursery Wagon Truck 2LDWP-2448-10PG - 24 x 48 - 10 « Roues pneumatiques
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires