Prix : 579,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 579,00 $ ch.
- Acheter 3+ 555,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot utilitaire lourd idéal pour une utilisation dans les restaurants, bureaux, entrepôts, écoles et à peu près n’importe où. De solides étagères en plastique solide offrent une capacité accrue et des surfaces faciles à nettoyer. Les étagères peuvent être facilement ajustées sur des incréments de 1 pouces avec des marques numérotées. Roule en douceur sur des roulettes en polyuréthane de 5 », 2 avec freins. capacité de charge de 600 lb. NSF approuvé pour une utilisation à sec.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les étagères en plastique comprennent un bord surélevé pour prévenir les déversements
- Comprend 2 étagères, 2 poignées Chrome U, manches snap-on et roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 avec freins
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation à sec
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur de l’étagère 24 in (60,96 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Longueur de l’étagère 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Chariot utilitaire Chrome Post
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Plat avec lèvre
- Type Panier à usage général
- Post-finition Chrome plaqué
- Marque Nexel
- Matériau Plastique
- Finition Plastique
- Couleur Beige
- Type de roue Polyuréthane, 2 W/ Freins
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rubbermaid 3304-00 Clear Plastic case 5 Gallon 18 x12 x 9, qté par paquet : 6
Article nº : 652452CL
Pas encore évalué
407,70 $
Nexel® Plastic Utility Cart w / 2 étagères et roulettes de frein poly, 600 lb. Capuchon, 48"L x 24"L x 39"H
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires