Nexel® Chariot à 4 étagères, Nexelon®, 48 po L x 24 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane
Article nº : WB558469
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 3
- 4
- 5
4
- Pivotant 4
- 4 Pivotant, 2 Frein
Pivotant 4
Souvent achetés ensemble
Prix : 495,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 495,95 $ ch.
- Acheter 3+ 469,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
✓ Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
Le Nexel® 4 Shelf, Nexelon® Wire Shelf Truck est une solution simple, mobile et adaptable avec une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. Contient du NEXGard® Un agent antimicrobien, qui protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et du mildiou qui provoquent des odeurs et une dégradation du produit. Hautement configurable avec des étagères réglables, offrant une personnalisation pour divers environnements de travail industriels. Ce camion comprend 4 poteaux, 4 étagères en fil métallique, 4 roulettes pivotantes en polyuréthane et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les étagères aux poteaux. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion. Capacité totale de 1200 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Humide ou sec
- Type d’étagère Fil plat
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant C24486PN4
- Caster Type Tige
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Bleu
- Type de roue Pivotant 4
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
25,95 $
Nexel® Chariot à 4 étagères, Nexelon®, 48 po L x 24 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires