Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pro-Lift 2 Tonnes Estampillé Jack Stands -T-6902D
Robuste embouti acier construction. Barre de rachet de fonte ductile de fonte de haute qualité. Mécanisme d’ajustement de hauteur permettent un mouvement doux vers le haut tout en verrous de poignée de libération en position. Idéal pour auto, service de camion, utilisation agricole et boutique. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/ALLENE.
Robuste embouti acier construction. Barre de rachet de fonte ductile de fonte de haute qualité. Mécanisme d’ajustement de hauteur permettent un mouvement doux vers le haut tout en verrous de poignée de libération en position. Idéal pour auto, service de camion, utilisation agricole et boutique. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/ALLENE.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur maximale 16-1/4 po (41,28 cm)
- Faible hauteur 10-1/4 po (26,04 cm)
Détails du produit
- Description Chandelles
- Capacité 2 tonnes
- Type Chandelles
- Quantité par paquet 2
- Marque Pro-Lift
- Numéro de référence du fabricant T-6902
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Pro-Lift 2 Tonnes Estampillé Jack Stands - T-6902D
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires