Prix : 8,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un adhésif clair, extrêmement solide, ne se contracte, spécialement formulé pour la résistance aux chocs élevée-clarté et bonne. Imperméable à l’eau. Mixte enduire directement à votre zone de réparation. The Flow-Mix® buse mélange automatiquement le durcisseur et la résine ensemble.
Pour une utilisation sur :
Pour une utilisation sur :
- Acrylique
- La Chine
- Fibre de verre
- Métal
- Bois
- Béton
- Céramique
- Verre
Poids &Dimensions
- Taille 0,84 oz (25ml) seringue, cardé
Détails du produit
- Résistant à l’eau Y
- Résistance à la compression 2500 PSI
- Marque Devcon
- Temps de guérison 8-12 heures
- Résistance à la température -40°F à 200°F °C
- Description Revêtement époxy
- Temps de traitement 30 minutes
- Numéro de référence du fabricant 31345
- Définir l’heure 30 minutes
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Epoxy DevCon 2ton®, 31345, seringue de 25ml
8,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit