Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Krowne 20-108L - Remplisseur de pot à montage mural central de 8 po, plomb faible
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Série Krowne Royal Pot Filler Assemblée
- Fixé au mur
- Centres réglable de 8"
- 72" galvanisé long tuyau Flexible en acier w/Pot crochet Valve
- Patère plastifiés
- Casse-vide
- 1/2" NPT femelle entrées
- NSF et CSA conforme
- Faible teneur en plomb conforme - Conforme aux normes CALIFORNIA AB-1953 et Vermont S152
Poids &Dimensions
- Portée du bec verseur 72 in (182,88 cm)
- Centres 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Trous du robinet 2
- Marque Krowne
- Emplacement de montage Murale
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 20-108 L
- Style de poignée Paddle
- Couleur Argent
- Type de vanne de robinet Tuyau
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Krowne 20-108L - 8" Centre Wall Mount Pot Filler
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires