Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le tambour neuf 20 gallons de récupération est un appareil polyvalent qui peut contenir directement les solides et les boues avec sécurité. Avec un couvercle de 1/2 tour, ces unités ergonomiques permettant un accès facile, contrairement à la concurrente « hoop-bague » la récupération de 20-gallon Drum accepte bouteilles, bidons et seaux 5-gallons. Unités sont aussi emboitables, ce qui permet pour faciliter l’expédition. Economisez sur les frais d’expédition et espace de rangement ! Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre 21-1/2 Haut à 17 Bas Utilisable dans
- Gamme de capacité 0 à 64 gal
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 166 lbs (75,45 kg)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Lab Pack
- Capacité 20 gal (75,71 l)
- Type Couvercle à vis
- Quantité par paquet 1
- Marque Enpac
- Matériau Poly-rigide
- Numéro de référence du fabricant 1220-YE
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CFR point 49 173,3 (c),
- UN Rating NATIONS UNIES 1H 2/X75/S
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
955,00 $
ENPAC® 1220-YE 20 gallons Poly-suremballage
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires