Prix : 3 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les ventilateurs d'amont de ceinture-entraînement sont conçus pour l'échappement monté sur le toit des bâtiments commerciaux et industriels. Il y a des modèles pour l'application de toit et de mur (excepté 5BDU30 et 5BDU36). Construction en aluminium en aluminium avec des accolades en acier. Roue de ventilateur en aluminium inclinée vers l'arrière. Le moteur et la roue sont facilement détachables sans enlever le ventilateur du trottoir. Roulements à billes lubrifiés en permanence (5BDU10 - 5BDU13) et roulements à blocs d'oreiller regreasables (5BDU15 - 5BDU24).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705 pour l'électricité et UL 762 pour restauranté aux Etats-Unis seulement
- Modèles 5DBU10 - 5BDU24 sont adaptés à l'application de mur
- Températures d'inlet jusqu'à 300 oF
- Bande de vent entièrement soudée
- Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
- Certifié AMCA et cULus
Poids &Dimensions
- Largeur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Hauteur de base 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Longueur de base 30 in (76,2 cm)
- Poids 218 lbs (99,09 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Toit
- Puissance en watts 1492 W
- TR/MIN 1270 rpm
- Pour une utilisation avec 5ACC01MS/02MS
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 5688 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 300 ° F
- T/mn élevé 1 270 tr/min
- CFM 5902 CFM
- Tension 208 / 220 V
- Description Ventilateur Upblast
- Vitesse contrôlable N
- Puissances en chevaux 2 HP
- Phase 3
- CFM haute 5902 CFM
- Type de moteur ODP
- Watts 1 492 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5BDU20HX-A
- Sones 24
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, UL Standard 705 -762, Complies with NFPA 96
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 860,00 $ avec ce produit comparable
Fantech 18" Roof Ventilator Direct Drive Upblast 5DDU18EB, 3/4 HP, 115/230V, 1 PH, 3918 CFM, ODP
Article nº : B2146568
Pas encore évalué
Expédié en 20 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
2 439,00 $
comparer les élémentsFantech 20" Roof Ventilator Belt Drive Upblast 5BDU20HX-A, 2 HP, 208/220V, 3 PH, 5902 CFM, ODP
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit