Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
VENTILATEUR PLAFOND RADIATEURS
Ventilateur plafond radiateurs permettent de choisir la puissance lors de l’installation ; livré câblé à plus haute puissance. Fonction de chauffage de plafond fan purge circuit nécessitant une alimentation du fil 4 lorsque le thermostat mural unipolaire distant est utilisé (non inclus). Radiateurs soufflants forcé sont faites avec un 18 durables finition acier avant et poudre de manteau. Limite thermique à réarmement manuel et le lingot d’acier fin élément sur ces appareils de chauffage électrique plafond fournir sécurité et l’efficacité dans tous les environnements. Pale d’hélice style fan est propulsée par un moteur de 1060 tr/min offrant 100 pi3/min. Parmi les reliefs de profondeur de cloison sèche sur la boîte arrière. Mesures 12-1/8"L x 9-1/4"W x 3-5/8"D rugueux po Grill mesure 13"L x 9-13/16"W. cETLus approuvé. Garantie limitée de 1 ans.
Ventilateur plafond radiateurs permettent de choisir la puissance lors de l’installation ; livré câblé à plus haute puissance. Fonction de chauffage de plafond fan purge circuit nécessitant une alimentation du fil 4 lorsque le thermostat mural unipolaire distant est utilisé (non inclus). Radiateurs soufflants forcé sont faites avec un 18 durables finition acier avant et poudre de manteau. Limite thermique à réarmement manuel et le lingot d’acier fin élément sur ces appareils de chauffage électrique plafond fournir sécurité et l’efficacité dans tous les environnements. Pale d’hélice style fan est propulsée par un moteur de 1060 tr/min offrant 100 pi3/min. Parmi les reliefs de profondeur de cloison sèche sur la boîte arrière. Mesures 12-1/8"L x 9-1/4"W x 3-5/8"D rugueux po Grill mesure 13"L x 9-13/16"W. cETLus approuvé. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Longueur 12-1/8 po (30,8 cm)
- Hauteur 12-1/8 po (30,8 cm)
- Profondeur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Encastré ou Surface
- Assemblage requis Non
- Ampérage 7,2 A
- Puissance en watts 2000 W
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Thermostat Non
- Ampères élevés 7,2 A
- Matériau Acier
- BTU 6826
- CFM 100 CFM
- Tension 277 V
- BTU supérieure 6826
- Phase 1
- Watts haute 2000 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant G3032DWBW
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TPI ligne tension Thermostat unipolaire chaleur seule ET9STS
Article nº : B2183018
Pas encore évalué
47,95 $
64,95 $
Fan TPI forcé plafond radiateur G3032DWBW - 2000W 277V
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires