Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
5,5" large x 3,5" haut x 5" Deep clear acrylique boîte à suggestions avec 3,25" fente large et touche & Lock. Comprend 4,5" largeur x 2" grande poche frontale & 5,5" largeur x 8,5" haute porte-affiche. Dans l’ensemble, la hauteur est 12".
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Description Boîte de suggesstion
- Matériau Acrylique
- Style Petit
- Numéro de référence du fabricant 206008
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 1,00 $ avec ce produit comparable
Global Approved 206006 Small Molded Suggestion Box W / Pocket, 5,5 « x 3,5 », Acrylique, 1 Pièce
Article nº : B1104139
Pas encore évalué
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
37,95 $
comparer les élémentsGlobal Approved 206008 Small Molded Suggestion Box W / Pocket, 5,5 « x 3,5 », Acrylique, 1 Pièce
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires