Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
11" large x 8,25" haut x 8,25" Deep clear acrylique boîte à idées avec 5,25" fente large, serrure & touche 40" piédestal avec 16" Base carrée. Comprend 6,125" largeur x 4" grande poche frontale et 11" largeur x 8,5" haute porte-affiche. Dans l’ensemble, la hauteur est 57,5 %". Navires non assemblés (aucun outil nécessaire).
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Description Boîte de suggesstion
- Matériau Acrylique
- Style Extra Large
- Numéro de référence du fabricant 206300
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 179,00 $ avec ce produit comparable
Global Approved 206006 Small Molded Suggestion Box W / Pocket, 5,5 « x 3,5 », Acrylique, 1 Pièce
Article nº : B1104139
Pas encore évalué
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
36,95 $
comparer les élémentsGlobal Approved 206300 Extra Large Acrylique Suggestion Box W / Pocket Lock &Keys 11 « x 8,25 » Acrylique
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires