11" large x 8,25" haut x 8,25" Deep blanc boîte à suggestions acrylique avec 5,25" fente large et touche & Lock. Comprend 6,125" largeur x 4" grande poche frontale & 11" largeur x 8,5" haute porte-affiche. Dans l’ensemble, la hauteur est 17,5 %". Navires non assemblés (aucun outil nécessaire).
Poids &Dimensions
Profondeur8-1/4 po (20,96 cm)
Largeur11 in (27,94 cm)
Hauteur8-1/4 po (20,96 cm)
Détails du produit
Quantité par paquet1
DescriptionBoîte de suggesstion
MatériauAcrylique
StyleExtra Large
Numéro de référence du fabricant206390
CouleurBlanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
Cela a-t-il un verrou sur elle ?
Question posée par : PAT, 13, 2017 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
anonyme
Bonjour Pat, oui il a une serrure et clé. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !